| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2647091 Herst.-Nr.: 182040 EAN/GTIN: 4021103820407 |
| |
|
| | |
| Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, Teil 1 und Sonderabmessungen Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt 0, 25 mm² x 5 mm Farbe: Zinn, Hülsenlänge: 5 mm, Isoliert: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Gesamtlänge: 5 mm, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 0,25 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, AWG-Größe: 24 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 182040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,00451* | € 0,00667* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,00472* | € 0,00698* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,00499* | € 0,00739* | | | | Lager 6232 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,00592* | € 0,00882* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,009* | € 0,01319* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 8,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|