Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, T1 - galvanisch verzinnt - 0,25 qmm x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, T1 - galvanisch verzinnt - 0,25 qmm x 5
Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, T1 - galvanisch verzinnt - 0,25 qmm x 5
Artikel-Nr.:
     284WZ-120203
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182040
EAN/GTIN:
     4021103820407
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, Teil 1 und Sonderabmessungen Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt 0,25 qmm x 5 mm- Werkstoff Kupfer - Isoliert nein - Farbe - - Oberfläche verzinnt - Nennquerschnitt 0.25 - Warengruppe 1 - Bauform Standard - Hülsenlänge 5 - Isolationswerkstoff - - Für kurzschlussfeste Leitungen ja - Mit Kennzeichnungsfahne nein - Bandware nein
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
nein
Farbe:
-
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0.25
Warengruppe:
1
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
5
Isolationswerkstoff:
-
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Weitere Suchbegriffe: Nicht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,00451*
€ 0,00667*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,00472*
€ 0,00698*
7 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00499*
€ 0,00739*
29 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00592*
€ 0,00882*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 10,90*
€ 15,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.