Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT JT ÖLFLON M63 53801100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95877537
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53801100
EAN/GTIN:
     4044773367584
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

SKINDICHT JT ÖLFLON M63 53801100

Dichtring SKINDICHT® JT ÖLFLON M63
Dichtring
M 63
Innendurchmesser: 63.2mm
Aussendurchmesser: 73.9mm
Polytetrafluorethylen
PTFE
weiß
Anwendungsgebiete: PTFE Dichtscheiben für SKINTOP® und SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Nutzen: Lebensmittelecht
Beständig gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel, etc
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innendurchmesser:
63,2 mm
Stärke:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 2,5764*
€ 3,2864*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,60063*
€ 3,29063*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,0261*
€ 3,8361*
25
€ 5,95*
ab € 3,40603*
€ 4,27603*
25
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,2864*
€ 3,91082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1464*
€ 3,74422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5764*
€ 3,06592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53801050
ab € 0,3791*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801030
ab € 0,21865*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801040
ab € 0,25532*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801060
ab € 0,552*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801070
ab € 0,7504*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801080
ab € 1,0864*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801090
ab € 1,85932*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.