Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M63 3mm 1Durchf SKINDICHTJTÖLFLONM63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F114G90
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53801100
EAN/GTIN:
     4044773367584
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Dichtring Kst M63 3mm 1Durchf SKINDICHTJTÖLFLONM63
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Innendurchmesser:
63.2 mm mm
Stärke:
3 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, PTFE-Dichtung, lappkabel dichtring, dichtring, Dichtung, O-Ring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,5864*
€ 3,3064*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,59063*
€ 3,31063*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,0261*
€ 3,8661*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,40603*
€ 4,30603*
25
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,30603*
€ 5,12418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06603*
€ 4,83858
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40603*
€ 4,05318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,65075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53801050
ab € 0,3791*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801030
ab € 0,21865*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801040
ab € 0,25532*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801060
ab € 0,562*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801070
ab € 0,7504*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801080
ab € 1,0964*
Ähnlich
Lapp Kabel
53801090
ab € 1,8764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.