Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Kanal-Barriere 19,90 V 15,0 mA 158929


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95872314
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158929
EAN/GTIN:
     4046827026645
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät

Zwei-Kanal-Barriere 19,90 V 15,0 mA 158929

Zwei-Kanal-Sicherheitsbarriere -, Typ: 9002/11-199-030-001, Max. Spannung Uo: 19.9 V, Max. Strom Io: 15 mA, Max. Leistung Po: 75 mW, Anzahl der Kanäle: 2, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 10 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 9002A
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0..16 V
Schaltspannung:
19,9 V
Schaltstrom:
0,015 A
Schaltleistung:
0,075 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Weitere Suchbegriffe: Zenerbarriere, schutztürwächter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,39*
€ 187,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,16*
€ 187,88*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,48*
€ 191,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,13*
€ 193,25*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 176,13*
€ 206,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,33*
€ 222,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,39*
€ 189,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6375*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,365*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.