Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband, Edelstahl CPIW70-250-27B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erdungsband, Edelstahl CPIW70-250-27B
Artikel-Nr.:
     3517B-95870859
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554406B
EAN/GTIN:
     3479770002854
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Erdungsband, Edelstahl CPIW70-250-27B

Erdungsband, Edelstahl mit Löchern für große Schrauben CPIW70-250-27B, 138,15 kcmil (70 mm²), 9,843? (250 mm), 1,102? (28 mm) Loch.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
30 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Länge:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband 25cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.915,40*
€ 3.086,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.911,85*
€ 3.087,59*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.373,15*
€ 4.571,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.086,66*
€ 3.673,1254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.065,19*
€ 3.647,5761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.972,98*
€ 3.537,8462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.927,35*
€ 3.483,5465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.915,40*
€ 3.469,326
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 58,308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.