Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband, Edelstahl CPI70-150-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95870722
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554365
EAN/GTIN:
     3479775543659
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erico masseband l=150 mm

Erdungsband, Edelstahl CPI70-150-12

Erdungsband, Edelstahl. CPI70-150-12, 138,15 kcmil (70 mm²), 5,906? (150 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
30 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5,8 mm
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband erico
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,55*
€ 247,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 205,089*
€ 248,269*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,16*
€ 261,65*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,76*
€ 382,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 247,66*
€ 294,7154
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,85*
€ 287,8015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,59*
€ 273,2121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 219,44*
€ 261,1336
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,55*
€ 242,2245
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.