Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsband, Edelstahl CPI25-150-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95870704
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     554299
EAN/GTIN:
     3479775542997
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erico masseband l=150 mm

Erdungsband, Edelstahl CPI25-150-10

Erdungsband, Edelstahl. CPI25-150-10, 49,34 kcmil (25 mm²), 5,906? (150 mm).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
26,5 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3,5 mm
Länge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, erdungsband erico
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,40*
€ 109,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,79*
€ 110,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,365*
€ 113,775*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,03*
€ 119,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,02*
€ 130,9238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,36*
€ 130,1384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,87*
€ 121,2253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,59*
€ 116,1321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,79*
€ 103,2801
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.