Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 0035162/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 0035162/500
UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 0035162/500
Artikel-Nr.:
     3517B-95674767
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0035162/500
EAN/GTIN:
     4044774716725
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 0035162/500

UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,26*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,21*
€ 1,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,83*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.