| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95657522 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H07V-K 10 brNr.2 Eca R100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| H07V-K 10 brNr.2 Eca R100 Aderltg feindrähtig 10brNr.2 Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 10 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 1 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Ziffern | Ader-Farbe: | braun | Schirm: | nein | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | Eca | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |