Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 10 rt Eca Tr500 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 10 rt Eca Tr500 Aderltg feindrähtig
H07V-K 10 rt Eca Tr500 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517B-95657513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 10 rt Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k 500meter
h07v-k

H07V-K 10 rt Eca Tr500 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,44*
€ 1,71
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,00*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.