Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSP 2x 2,5 HFL(0,10)Sp.500 Lautsprecherleitung HFL(0,10)


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95600777
Hersteller:
     Sytronic Kabel
Herst.-Nr.:
     50031425101D00-Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,5

LSP 2x 2,5 HFL(0,10)Sp.500 Lautsprecherleitung HFL(0,10)

LSP 2x 2,5 HFL(0,10)Sp.500 Lautsprecherleitung
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht:
60 kg/m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,12*
€ 2,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.