Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 80 A, AC 440 V XS80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Flachkontakten, 440V ac / 80A, gG BS 88, IEC 60269
Eaton Bussmann Eaton Bussman Sicherung mit Flachkontakten, 440V ac / 80A, gG BS 88, IEC 60269
Artikel-Nr.:
     3517B-95468882
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     XS80
EAN/GTIN:
     5027590515443
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz 80 A, AC 440 V XS80

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 440 V, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS, gekröpfte Messerfahnen, allgemeine industrielle Anwendungen, BS88-2, IEC 60269-2, Ausschaltvermögen 80 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
F3
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
440 V
Bemessungsstrom:
80 A
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 22,83*
€ 27,47*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 23,328*
€ 28,238*
10
Frei Haus
ab € 24,442*
€ 29,292*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,04*
€ 32,40*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,26*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,238*
€ 33,60322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,478*
€ 32,69882
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,328*
€ 27,76032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 282,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.