| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95375001 Herst.-Nr.: 00257617 EAN/GTIN: 4010105257618 |
| | |
|
| | |
| Auswerteeinheit Lichtsensor D 941 LUX-REG Zusätzliche Auswerteeinheit (2 TE) für DIN-Tragschiene für Dämmerungs-/Sonnensensor D 941 LUX, zur Auswertung eines weiteren Lichtwertes, es können bis zu 10 Auswerteeinheiten mit einem Lichtsensor betrieben werden. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | PHC | Montageart: | REG | Mit Busankopplung: | nein | Mit DCF77: | nein | Akustisches Signal: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensor, Systemsensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 123,00* | € 148,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,80* | € 149,96* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,33* | € 159,52* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 133,95* | € 160,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,68* | € 165,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|