Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt aws im Glasröhrchen FUS 4410 WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt aws im Glasröhrchen FUS 4410 WW
Magnetkontakt aws im Glasröhrchen FUS 4410 WW
Artikel-Nr.:
     3517B-95365698
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FUS4410WW
EAN/GTIN:
     4011377776500
Suchbegriffe:
Verteilertür
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung

Magnetkontakt aws im Glasröhrchen FUS 4410 WW

Der Magnetkontakt ist staub- und wassergeschützt in ein Glasröhrchen eingeschmolzen (Reedkontakt). Ein Reedkontakt wird berührungslos durch einen Permanentmagneten betätigt. Beim Einbau in Stahlprofile (magnetischer Werkstoff) können nur Blockreedkontakte verwendet werden. Lieferumfang: 2 Aufputz-Gehäuse, 2 Kappen, 3 Unterlegteile 2 mm 1 Unterlegteil 6 mm Die Integration in die Meldeanlage der Smart Panels erfolgt durch Anschluss an das KNX-System über Binäreingänge/Tasterschnittstellen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Drahtlos:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,22*
€ 22,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,27*
€ 22,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 22,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 22,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 16,97*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
FUS4410BR
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.