| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95318059 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0101 EAN/GTIN: 4011395180709 |
| |
|
| | |
| Wippe 1-fach, Symbol Licht weiß 6233-22-212 Wippe als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach rechts, mit Symbol: Szene Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | free@home | Funk bidirektional: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,77* | € 4,18* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,35* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,95* | € 4,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,99* | € 4,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,07* | € 4,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|