| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95299843 Herst.-Nr.: 774746 EAN/GTIN: 4046548010299 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 230-240AC6n/o4nc6LED PNOZ X10.1 #774746 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 6S,4Ö. Automatischer/überwachter Start UB 230-240V AC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | ja | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,21* | € 330,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 294,39* | € 331,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 299,50* | € 334,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 302,02* | € 338,30* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,30* | € 348,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|