| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95297215 Herst.-Nr.: GJH1213001R0314 EAN/GTIN: 4013614049736 |
| |
|
| | |
| Kleinhilfsschütz KC6-31Z-110DC Kleinhilfsschütze K/KC 6 erfüllen Relaisfunktion und stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Die 4-poligen Geräte bieten eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen. Mit ihrer AC- oder DC-Ansteuerung schalten sie Steuerkreise oder Lastkreise bis 4 A (230 V). Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 110..125 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 3 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Montageart: | DIN-Schiene | Schnittstelle: | nein | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 3 | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schütz, Steuerschütz, Koppel-Hilfsschütz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,29* | € 28,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,57* | € 31,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,81* | € 32,00* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,46* | € 34,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,77* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|