| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95296569 Herst.-Nr.: 039283 EAN/GTIN: 4015080392835 |
| |
|
| | |
| Stufenschalter 1pol. TM-2-8230/E Stufenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 3, Stufenanzahl: 3 Stufen 60°, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: Iu= 10 A, Frontschild: 1-3 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Stufenschalter | Polzahl: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 500 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Mit Nullstellung: | nein | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Gerätebauart: | Einbaugerät | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,19* | € 27,35* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,27* | € 28,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,34* | € 30,08* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,37* | € 32,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,30* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|