| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95284984 Herst.-Nr.: 777503 EAN/GTIN: 4046548009613 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 1/24DC 2n/o fix PNOZ XV2P #777503 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=1s fest). Automatischer/überwachter Start UB 24V DC, Breite: 45mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | ja | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | ja | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,98* | € 283,20* | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,38* | € 283,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 247,46* | € 284,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 246,82* | € 285,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,31* | € 296,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|