| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95278540 Herst.-Nr.: 000692 EAN/GTIN: 4015080006923 |
| |
|
| | |
| Umschalter 1pol. TM-1-8220/EZ Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: TM, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 2, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zentraleinbau, Schaltwinkel: 60 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, Frontschild: 1-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 10 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Umschalter | Polzahl: | 1 | Mit Nullstellung: | nein | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 0 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,1 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,03* | € 23,55* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,12* | € 24,87* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,90* | € 26,02* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,54* | € 27,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 21,45* | € 29,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|