Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemme f. CU 20x5 K20X5/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95270033
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002327
EAN/GTIN:
     4015080023272
Suchbegriffe:
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
leiteranschlussklemme eaton
sammelschienenklemme

Sammelschienenklemme f. CU 20x5 K20X5/25

Ultraflach-Sammelschienenklemme, Anschlussquerschnitt Rundleiter=re 1.5-10 oder rf 1.5-6qmm, Anschlussquerschnitt Bandleiter=3x9x0.8 oder 6x9x0.8 oder 4x16x0.8 oder 6x16x0.8, für Schienen Cu 20x5, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250A
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
20 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
31 mm
Max. Leiterquerschnitt:
74 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,21*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,19*
€ 4,86*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 5,25*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,02*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.