Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sterndreieckschütz 5,5kW 400V,AC SDAINLM12(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-95266138
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278286
EAN/GTIN:
     4015082782863
Suchbegriffe:
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Sterndreieckschütz 5,5kW 400V,AC SDAINLM12(230V50HZ)

Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 12 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 3 kW, 380 V 400 V: P= 5.
Weitere Informationen:
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Tragschienenmontage möglich:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 181,86*
€ 205,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,41*
€ 211,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 221,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 203,61*
€ 230,28*
Frei Haus
ab € 204,94*
€ 231,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,57*
€ 261,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,53*
€ 255,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136480
ab € 69,18*
Zubehör
Eaton
136481
ab € 67,86*
Zubehör
Eaton
136482
ab € 69,69*
Zubehör
Eaton
136485
ab € 122,11*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,49*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 26,01*
Zubehör
Eaton
281200
ab € 4,58*
Zubehör
Eaton
278434 ZB12-0,6
ab € 27,18*
Zubehör
Eaton
083094 ETS4-VS3
ab € 44,34*
Zubehör
Eaton
281199 DILM12-XSPR48
ab € 4,73*
Zubehör
Eaton
281201 DILM12-XSPR500
ab € 4,82*
Zubehör
Eaton
281210 DILM12-XSPV240
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
278438 ZB12-4
ab € 25,26*
Zubehör
RS Pro
361787
ab € 0,3553*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.