Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein 3S+1Ö,Zentral-Aufbau 31DILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517B-95265733
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     048912
EAN/GTIN:
     4015080489122
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul

Hilfsschalterbaustein 3S+1Ö,Zentral-Aufbau 31DILE

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 3 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)( ), DILEM-01(-G)( ), DILEM-4(-G)( ), DILER40(-G), DILER31(-G), DILER22, DILEEM-10(-G)( ), DILEEM-01(-G)( ), DILEM12-10(-G)( ), DILEM12-01(-G)( ), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner), Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 71E, 62, 53
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
€ 4,45*
ab € 8,33*
€ 11,01*
3 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 9,34*
€ 12,93*
5
€ 5,95*
ab € 10,84*
€ 13,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 13,92*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,83*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
051608
ab € 20,29*
Zubehör
Eaton
052302
ab € 23,44*
Zubehör
Eaton
127137
ab € 32,82*
Zubehör
Eaton
010032 DILEM-10(240V50HZ)
ab € 23,41*
Zubehör
Eaton
051787 DILEM-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,35*
Zubehör
Eaton
051643 DILEEM-10-G(24VDC)
ab € 26,59*
Zubehör
Eaton
051646
ab € 28,73*
Zubehör
Eaton
051649
ab € 28,75*
Zubehör
Eaton
051627
ab € 23,34*
Zubehör
Eaton
051596
ab € 22,11*
Zubehör
Eaton
051606
ab € 22,16*
Zubehör
Eaton
051612
ab € 23,31*
Zubehör
Eaton
051637
ab € 23,97*
Zubehör
Eaton
051603
ab € 23,39*
Zubehör
Eaton
051642
ab € 30,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.