Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 400VAC 6,6A 1SHilf DILEEM-10(400V50HZ,440V60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 400VAC; 6,6A; DILEEM; 3kW
Schütz: 3-polig; NO x3; Hilfsschütze: NO; 400VAC; 6,6A; DILEEM; 3kW
Artikel-Nr.:
     262-B438A50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     051606
EAN/GTIN:
     4015080516064
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütz 3kW 3S DILEEM 400VAC 6,6A 1SHilf DILEEM-10(400V50HZ,440V60HZ)
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6.6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
440 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
52 mm
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, eaton (moeller) leistungsschütz 1s, hauptschütz, eaton hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 23,15*
€ 26,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,08*
€ 28,81*
1
€ 5,46*
ab € 24,33*
€ 31,78*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 26,24*
€ 33,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,78*
€ 35,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
046320
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
002397
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
010208 20DILE
ab € 5,09*
Zubehör
Eaton
048912 31DILE
ab € 8,33*
Zubehör
Eaton
010080 11DILEM
ab € 5,08*
Zubehör
Eaton
010064 02DILEM
ab € 5,11*
Zubehör
Eaton
220218
ab € 1,33*
Zubehör
Eaton
010336
ab € 5,56*
Zubehör
Eaton
014376 ZE-1,0
ab € 25,25*
Zubehör
Eaton
014333 ZE-0,6
ab € 22,46*
Zubehör
Eaton
14263 ZE-0,16
ab € 30,56*
Zubehör
Eaton
044264
ab € 7,29*
Zubehör
Eaton
010463
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.