Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,M18x1,Stecker DC,pnp,nonc,sn=8mm,b KB180420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,M18x1,Stecker DC,pnp,nonc,sn=8mm,b KB180420
Sensor,kap.,M18x1,Stecker DC,pnp,nonc,sn=8mm,b KB180420
Artikel-Nr.:
     3517B-95259597
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KB180420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter

Sensor,kap.,M18x1,Stecker DC,pnp,nonc,sn=8mm,b KB180420

Sensor kapazitiv, M18x1 84lang, bündig, Sn: 0,5-10, 10-35V DC, 2x PNP antivalent, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing vernickelt, LED, manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
84 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, abstandssensor ipf, näherungsschalter kapazitiv, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor, Kapazitivsensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,84*
€ 192,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 194,77*
€ 5,90*
ab € 165,22*
€ 198,17*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,47*
€ 199,60*
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 202,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.