Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor kapazitiv, M18x1 84lang, bündig, Sn: 0,5-10 Sensor kapazitiv, M18x1 84lang, bündig, Sn: 0,5-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40101499
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     KB180420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
Die Funktion eines kapazitiven Sensors beruht auf der Änderung des elektrischen Feldes in der Umgebung vor seiner aktiven Zone. Der Sensor arbeitet mit einem Oszillator. Es wird die Kapazität zwischen der aktiven Elektrode und dem elektrischen Erdpotential gemessen. Durch die Annäherung eines metallischen oder nicht metallischen Stoffes an die aktive Zone des Sensors vergrößert sich die Kapazität und beeinflusst so die Schwingungsamplitude des Oszillators. Dadurch wird die dem Oszillator nachgeschaltete Triggerstufe gekippt und dies bewirkt, dass der Schaltverstärker im Sensor seinen Ausgangszustand ändert. Alle Sensoren verfügen über ein Potenziometer, mit dessen Hilfe der gewünschte Schaltabstand eingestellt werden kann. Diese kapazitiven Sensoren werden zur Erkennung von Objekten, Zählaufgaben und alle Arten von Füllstandsüberwachungen fester Materialien (z.B. Pulver, Granulat, Pellets, etc.) und flüssiger Materialien (z.B. Wasser, Öl, Heißleim, Pasten, Säuren, etc.) eingesetzt. Anwendungsbeispiele Integration in Maschinenteilen unter rauen Industrie umgebungen Anwesenheitskontrolle von Metallteilen mit verschiedenen Abmessungen Erfassung von Objekthöhen, z.B. Metallteile auf Förderbändern Objekterfassung durch nicht-metallische Behälter- und Rohrwandungen hindurch
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kapazitiver Näherungssensor, abstandssensor ipf, näherungsschalter kapazitiv, KB180420, Kapazitiver Näherungsschalter, Kapazitivernäherungsschalter, Kapazitiversich, Näherung, Näherungsschalter, Näherungsschalter Kapazitiv, Sicherheitsgerichtet, Sicherheitsschalter kapazitiv, kapazitiv, sensor kap M18x1,84lang, 0704042, 704042
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,84*
€ 192,07*
Frei Haus
ab € 161,44*
€ 194,77*
€ 5,90*
ab € 165,22*
€ 198,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 165,47*
€ 199,60*
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 202,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,13*
€ 223,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,29*
€ 206,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.