| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95258750 Herst.-Nr.: OU5011 EAN/GTIN: 4021179180191 |
| |
|
| | |
| Lichttaster DC,TW=1-200mm OU5011 Optische Sensoren, Reflexlichttaster, Quaderförmig Kunststoff, Tastweite 200 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...55 V DC, Stromaufnahme: 35 mA, Dunkelschaltung, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: modifiziertes PPO, Werkstoff Optik: Glas Weitere Informationen: | | Tastweite: | 1..200 mm | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 200 mm | Max. Ausgangsstrom: | 250 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,40* | € 202,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 184,45* | € 205,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 189,97* | € 211,76* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 193,71* | € 215,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,11* | € 218,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|