Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 59x53mm, Kunststoff TK MPI-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte
Montageplatte
Artikel-Nr.:
     3517B-95251783
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     19507501
EAN/GTIN:
     4013902904402
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
spelsberg montageplatte
chassisplatte

Montageplatte 59x53mm, Kunststoff TK MPI-75

Montageplatte aus Kunststoff (Polycarbonat) mit Montageplattenhaltern zur werkzeuglosen Montage, Stärke 2mm, grau, für TK PC 75, Set = 5 Stück
Abmessungen: 59 x 44 x 2mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
59 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 10,79*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,59*
€ 10,80*
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 10,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,85*
€ 11,17*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
19500101
ab € 2,42*
Ähnlich
Spelsberg
19500201
ab € 2,60*
Ähnlich
Spelsberg
19500301
ab € 2,65*
Ähnlich
Spelsberg
19500401
ab € 3,08*
Ähnlich
Spelsberg
19500501
ab € 3,64*
Ähnlich
Spelsberg
19500601
ab € 3,73*
Ähnlich
Spelsberg
19500701
ab € 4,15*
Ähnlich
Spelsberg
19500801
ab € 5,77*
Ähnlich
Spelsberg
19500901
ab € 2,90*
Ähnlich
Spelsberg
19501201
ab € 14,39*
Ähnlich
Spelsberg
19501001
ab € 4,07*
Ähnlich
Spelsberg
19505501
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.