| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95250991 Herst.-Nr.: 774325 EAN/GTIN: 4046548011562 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 2n/o PNOZ X5 #774325 Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlußerkennung Ausgänge:2S. Automatischer/manueller Start UB 24VAC/DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: | ja | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | ja | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Relais |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 118,88* | € 131,51* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,94* | € 132,05* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,41* | € 132,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,98* | € 135,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,02* | € 136,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|