Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 11kW/400V 40A 1S+1Ö 3RT2526-2AF00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95233296
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT25262AF00
EAN/GTIN:
     4011209844841
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 11kW/400V 40A 1S+1Ö 3RT2526-2AF00

Leistungsschütz, AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V, 4-polig, AC 110 V, 50 Hz, Hauptkontakte: 2 S + 2 Ö, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Schütz SIRIUS 3RT25 zur Polumschaltung bei Hebezeugmotoren oder zum Schalten von zwei getrennten Lasten.Die Schütze 3RT25 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
40 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
15,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
11,03248124 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 59,42*
€ 72,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,15*
€ 75,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,49*
€ 85,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,70*
€ 87,60*
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 92,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29112NF20
ab € 17,45*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
ab € 8,59*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA11
ab € 4,82*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA10
ab € 3,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA20
ab € 4,82*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA21
ab € 6,49*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA30
ab € 6,51*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA31
ab € 8,43*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA40
ab € 8,43*
Zubehör
Siemens
3RH29112NE21
ab € 42,84*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF22
ab € 46,06*
Zubehör
Siemens
3RH29212DA20
ab € 6,47*
Zubehör
Siemens
3RA28132AW10
ab € 35,22*
Zubehör
Siemens
3RA28132FW10
ab € 38,74*
Zubehör
Siemens
3RA28142AW10
ab € 54,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.