Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3kW/400V 1Ö 220VAC 3RT2015-2AN22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95232891
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20152AN22
EAN/GTIN:
     4011209896581
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 3kW/400V 1Ö 220VAC 3RT2015-2AN22

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, 3-polig, AC 220 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00, Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,10*
€ 22,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,02*
€ 22,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,27*
€ 29,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 30,07*
€ 5,95*
ab € 23,08*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,07*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,34*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 22,43*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 76,13*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA220MA0
ab € 7,78*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA310MA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA400MA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA040MA0
ab € 7,79*
Zubehör
Siemens
3RT29164JA02
ab € 1,18*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA1
ab € 1,90*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19164BB31
ab € 3,06*
Zubehör
Siemens
3RT29164BA32
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.