| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95230730 Herst.-Nr.: 1SVR740180R0300 EAN/GTIN: 4016779851718 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais rückfallverz. 2We 24-240VAC/DC CT-APS.21P Die CT-S Reihe ist die wirtschaftliche und universellste Zeitrelaisreihe von ABB. Das Programm umfasst 16 Multi-, sowie 26 Singlefunktionsgeräte mit bis zu 11 Funktionen, die allerhöchste Flexibilität im Einsatz ermöglichen. Die Geräte verfügen über 7 bzw. 10 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu 300 Stunden einstellbar sind. Zusätzlich ist bei ausgewählten Geräten ein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +60 °C möglich. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Funktion ansprechverzögert: | nein | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | nein | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | nein | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 54,28* | € 75,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,47* | € 76,22* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,97* | € 87,31* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,06* | € 94,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 88,30* | € 104,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|