| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95222659 Herst.-Nr.: 1SAM150005R0009 EAN/GTIN: 4013614302473 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter MS325-6.3-HKF11 Motorschutzschalter MS325 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die leistungsstarke Baureihe für den Motorschutz bis 12,5 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 54 mm im Installationsdesign. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 6,29999999..40 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 78,8..788 A | Mit thermischem Schutz: | ja | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 440..690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 6,3 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 2,2 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, motorschutzschalter abb 4,0-6,3a, schutzschalter abb, schutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Motorschalter, MCCB |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,19* | € 98,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,34* | € 100,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 80,87* | € 101,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,04* | € 105,56* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 90,83* | € 111,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|