| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95219671 Herst.-Nr.: 70010065 EAN/GTIN: 9004257011162 |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 40A,15KW,3pol. KG41B T103/04 E Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 3 | Mit Nullstellung: | ja | Bemessungsdauerstrom Iu: | 40 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lastschalter, Laststromschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,39* | € 50,90* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 38,62* | € 51,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,28* | € 51,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|