| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95218078 Herst.-Nr.: BNS01RW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reihenpositionsschalter mechanisch BNS819-B03-D08-40-13 Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Weitere Informationen: | | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Anzahl der Stößel: | 3 | Stößelabstand: | 8 mm | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Stößelorientierung: | vertikal | Länge des Sensors: | 48 mm | Zwangsöffnung: | nein | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,03* | € 166,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,65* | € 191,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,30* | € 221,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,75* | € 228,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 200,16* | € 233,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|