Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 60PLE FWB52K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 60PLE FWB52K1
Feldverteiler AP 60PLE FWB52K1
Artikel-Nr.:
     3517B-95191366
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB52K1
EAN/GTIN:
     3250612740215
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse

Feldverteiler AP 60PLE FWB52K1

Feldverteiler AP,univers,IP31,SKII,60PLE+Mediafeld,m.geschl.Tür,800x550x161mm,QC. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit geschlitzter Blechtür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 473,32*
€ 529,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 482,26*
€ 539,06*
Frei Haus
ab € 484,13*
€ 543,31*
1 Tag
3
€ 45,00*
ab € 489,31*
€ 549,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 495,86*
€ 555,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,55*
€ 661,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,50*
€ 656,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,37*
€ 633,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,52*
€ 618,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,41*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,94*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 49,99*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ707
ab € 16,83*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,90*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,58*
Zubehör
Hager
UT22B
ab € 12,53*
Zubehör
Hager
UT22C
ab € 6,82*
Zubehör
Hager
UZ01A2
ab € 0,80*
Zubehör
Hager
UZ01V2
ab € 20,88*
Zubehör
Hager
UZ31M5
ab € 46,45*
Zubehör
Hager
UZ41M1
ab € 29,00*
Zubehör
Hager
UZ42M1
ab € 29,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.