Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NEOZED D01 gG 16A/400V D01GG40V16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NEOZED D01 gG 16A/400V D01GG40V16
Sicherungseinsatz NEOZED D01 gG 16A/400V D01GG40V16
Artikel-Nr.:
     3517B-95185959
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R223023
EAN/GTIN:
     4086500009527
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung

Sicherungseinsatz NEOZED D01 gG 16A/400V D01GG40V16

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Einsätze werden zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse:
gL/gG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: neozed
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5387
10
€ 4,95*
ab € 0,3133*
€ 0,4933*
3 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,33*
€ 0,52*
5 Tage
950
10
€ 6,40*
ab € 0,33*
€ 0,52*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,53*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.