| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95185327 Herst.-Nr.: M229091 EAN/GTIN: 4086500087259 |
| |
|
| | |
| D-Sicherungseinsatz DIII gG 32A/500V DIIIGG50V32 Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV. Weitere Informationen: | | Baugröße: | DIII | Bemessungsstrom: | 32 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Farbcode: | schwarz | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Auslösecharakteristik: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 0,60* | € 0,99* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,70* | € 1,01* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,7236* | € 1,0436* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,18* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,79* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|