| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95184183 Herst.-Nr.: 2CPX010490R9999 EAN/GTIN: 4011617104902 |
| |
|
| | |
| Knebelgriff + Schild ohne Schloss TZ506 Knebelgriff mit Schlüsselschild und ohne Schloss, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. Weitere Informationen: | | Ausführung des Handgriffes: | T-Griff | Knebel: | ja | Hängeschlossverriegelung: | nein | Drehstangenschloss (Dreipunktschließung): | nein | Art der Schließung: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,21* | € 31,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,68* | € 32,04* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,15* | € 32,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,72* | € 34,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,41* | € 35,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|