Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 3P E-32A,für SS HTS332E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLS-Schalter 3P E-32A,für SS HTS332E
SLS-Schalter 3P E-32A,für SS HTS332E
Artikel-Nr.:
     3517B-95174365
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS332E
EAN/GTIN:
     3250613303129
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 3P E-32A,für SS HTS332E

SLS-Schalter 3 polig E-Charakteristik 32A für Sammelschiene QuickConnect. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43880 Baugröße 6. SLS in verschieden poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Steckkontaktierung für direkte Sammelschienenmontage. Der serienmäßige Multifunktionsverschluß ermöglicht folgende Sperrungen: für den Kunden gegen unbeabsichtigtes oder mutwilliges Schalten, für den Installateur mit einem Vorhängeschloss beim Arbeiten in der Anlage, für das VNB mit Plombierdraht, Vorhängeschloss oder Spezialschlüssel.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 194,90*
€ 226,39*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 196,81*
€ 228,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,30*
€ 229,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,52*
€ 230,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,79*
€ 240,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,06*
€ 285,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,03*
€ 284,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,79*
€ 271,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HZT531
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.