| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95161837 Herst.-Nr.: 3684902 EAN/GTIN: 4250558928509 |
| |
|
| | |
| Leerplatzabdeckung flach 3HE/28TE 3684.902 Frontplatten als Leerplatzabdeckung, flach Weitere Informationen: | | Breite: | 141,9 mm | Höhe: | 128,7 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 3 | Werkstoff: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,24* | € 13,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,25* | € 13,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,46* | € 14,86* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,47* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|