Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95151388 Herst.-Nr.: MCN116 EAN/GTIN: 3250614311154 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 1pol. C-16A, 6kA MCN116 Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA C-Charakteristik 16A 1 Modul. Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung. Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 1 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 500 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 6 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 3,09* | € 4,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,52* | € 10,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,52* | € 12,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,64* | € 12,97* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,07* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|