Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustein, univers N HxB=450x250mm UD31M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustein, univers N HxB=450x250mm UD31M1
Baustein, univers N HxB=450x250mm UD31M1
Artikel-Nr.:
     3517B-95131541
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD31M1
EAN/GTIN:
     3250616142022
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Montageplatte
Rack Zubehör
hager montageplatte

Baustein, univers N HxB=450x250mm UD31M1

Baustein, universN, 450x250mm, mit Montageplatte für VDI. univers N Baustein für Multimediaanwendung zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, mit Montageplatte-Lochung 3,2mm im Durchschnitt. Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen.
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
ja
Mit Tragschiene:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Einbautiefe:
125 mm
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,23*
€ 86,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,91*
€ 87,51*
€ 3,50*
ab € 72,23*
€ 89,53*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,24*
€ 89,75*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,61*
€ 90,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.