Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silized-Sicherungseinsatz DIII E33 50A 5SD460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95102698
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD460
EAN/GTIN:
     4001869021461
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
HL-Sicherung
Halbleitersicherung

Silized-Sicherungseinsatz DIII E33 50A 5SD460

SILIZED-Sicherungseinsatz 500V für Halbleiterschutz überflink, Größe DIII, E33, 50A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
sonstige
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen mit Montageflansch, Neozed, Schraubsicherung, Silized, silized siemens, silized 50a, hl sicherung, Sicherungspatrone, D-Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
92 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 7,13*
€ 9,43*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 7,614*
€ 10,034*
5
Frei Haus
ab € 8,038*
€ 10,558*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 10,68*
19 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 8,42*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,034*
€ 11,94046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,534*
€ 11,34546
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,034*
€ 10,75046
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,614*
€ 9,06066
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH318
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.