Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar 31x41,4mm Co-flexPP-UV 37(10m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95059788
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     38403702
EAN/GTIN:
     4049504054542
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar 31x41,4mm Co-flexPP-UV 37(10m)

Co-flex PP-UV ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS-UV. Nicht flammenausbreitend und erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für unterschiedliche Installationen im Freien, wobei die Haupteinsatzgebiete Solaranlagen, SAT-Anlagen und Photovoltaikanlagen sind. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
37 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
41,4 mm
Innendurchmesser:
31 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,42*
€ 162,82*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 175,56*
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 181,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,32*
€ 196,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,40*
€ 197,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 14,803* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.