| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95059779 Herst.-Nr.: 22571032 EAN/GTIN: 4013960312843 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Klemmschelle UV-stabilisiert clipfix-UV 32 sw clipfix-UV schwarz ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem PP, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das schwarze Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 32 mm | Geschlossen: | nein | Geeignet für Schutzschläuche: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyethylen (PE) | Oberflächenschutz: | sonstige | Anreihbar: | ja | Max. Anzahl der Rohre: | 1 | Befestigungsart: | Schraubloch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 4,80* | ab € 0,6448* | € 0,8748* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,722* | € 0,972* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,78252* | € 1,04252* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,72* | € 1,16* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 4,98* | ab € 0,874* | € 1,164* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|