Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F-H0 SBSKu-EM-H0 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     3517B-95055943
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23260025
EAN/GTIN:
     4013960180527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Muffe
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
steckbogen fränkische

Kunststoff-Steckbogen f. FPKu-EM-F-H0 SBSKu-EM-H0 25

SBSKu-EM-H0 ist ein Kunststoff-Steckbogen aus Spezialkunststoff, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieser Steckbogen für das Kunststoff-Stangenrohr FPKu-EM-F-H0. Der Vorteil liegt in der Halogenfreiheit, denn dadurch entstehen keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pvc muffe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3468*
€ 10,1768*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 10,94*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 11,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 8,34*
€ 11,56*
2 Tage
121
1
€ 5,90*
ab € 8,5537*
€ 11,8637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.