Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-E schwarz 92/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappe Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-E schwarz 92/50
Endkappe Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-E schwarz 92/50
Artikel-Nr.:
     3517B-95054016
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     29490292
EAN/GTIN:
     4013960363937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtstopfen
Endtülle
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe

Endkappe Multimedia f.Kunststoff-Wellr. MMR-E schwarz 92/50

Die Multimedia-Endkappe ist ein Kunststoff-Verschluss aus weichem Polyolefin, in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Endkappe zum verschließen des Multimedia-Rohres. Sie verhindert das Eindringen von Mörtel bei der Unterputzmontage, oder Kleintieren bei der Hohlwandinstallation. Der Vorteil liegt in dem dichten Verschließen der Multimedia-Rohre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Innendurchmesser:
92 mm
Außendurchmesser:
96 mm
Nenndurchmesser:
92 mm
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,30852*
€ 6,32852*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,41*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,59*
€ 6,72*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,0259*
€ 7,3059*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 5,1409*
€ 7,4109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.