Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais, steckbar 1We, A1-A2=24VDC CR-P024DC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517B-93851527
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405600R1000
EAN/GTIN:
     4013614498145
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais

Interface-Relais, steckbar 1We, A1-A2=24VDC CR-P024DC1

Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,00*
€ 2,79*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,22*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 3,24*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,52*
€ 3,37*
Lager 3517
10
€ 4,98*
ab € 2,828*
€ 3,738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,738*
€ 4,44822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,578*
€ 4,25782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,208*
€ 3,81752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,088*
€ 3,67472
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,828*
€ 3,36532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405652R1000
€ 2,47*
Zubehör
ABB
1SVR405654R1000
€ 2,85*
Zubehör
ABB
1SVR405601R1000
€ 3,15*
Zubehör
ABB
1SVR405659R0000
€ 0,37*
Zubehör
ABB
1SVR405650R1000
€ 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.